MTS-55-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 52666794 MTS-55-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 52666794 MTS-55-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 52666794 MTS-55-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 52666794

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52666794 品番 MTS-55-5-1800S
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)11.2 高さ(cm)141〜172(フック) 最上段踏段高さ(m)1.35 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)550 最大使用荷重(kg)100
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする