減圧弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52666873 品番 RD33FN-FH
参考基準価格(税別)¥1,159,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

水道法性能基準適合品
公共建築協会評価品

呼び径(A)125 呼び径(B)5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.5 仕様赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg)64 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 寸法L(mm)330 寸法H(mm)490 寸法A(mm)250 材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 寸法G(mm)105 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする