呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.20〜0.30
設定圧力(MPa)0.3(二次側標準)
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
質量(kg)1.2
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
ねじ両端Rcねじ
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム