RP-6型 減圧弁(蒸気用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52666934 品番 RP6-B
参考基準価格(税別)¥839,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

弁天
公共建築協会評価品

呼び径(A)150 呼び径(B)6 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 使用温度範囲(℃)184以下 用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 仕様高耐久・精密制御 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg)115 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 種類調節ねじ式 形式パイロット式 寸法L(mm)420 寸法H(mm)368 寸法d(mm)3/8 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 寸法G(mm)206 キャップ色シルバー ハンドル色シルバー 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.07 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 Cv値144 寸法d3/8 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.05MPa以内
注意
※減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07099285
2018-01-26
用途:
蒸気釜
山岸工業 様

分解清掃の時の交換部品パーツの販売して欲しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする