スチームトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52667004 品番 ATB5F-G
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1 仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵 質量(kg)10 材質(本体)FC タイプサーモスタチック式(サーモエレメント式) 形式サーモスタチック式(サーモエレメント式) 使用温度範囲(℃)184以下 寸法L(mm)200 寸法H(mm)184 接続方式フランジ 材質(コック)CAC406 流体温度(℃)184以下 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)SUS 背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 適合圧力範囲(MPa)1.0以下
注意
※過熱蒸気には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする