曜日別特売
ATB5F-G スチームトラップ ベン 52667013

ATB5F-G スチームトラップ ベン 52667013
ATB5F-G スチームトラップ ベン 52667013

スチームトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード52667013品番ATB5F-G
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵質量(kg)11材質(本体)FCタイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)使用温度範囲(℃)184以下寸法L(mm)200寸法H(mm)184接続方式フランジ材質(コック)CAC406流体温度(℃)184以下適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)SUS背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1.0以下
注意
※過熱蒸気には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする