ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667038
品番
AK2H-GL
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
仕様
ストレーナ(パンチ穴)内蔵
質量(kg)
87
材質(本体)
FC
形式
バケット式
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
160
寸法G(mm)
340
流体温度(℃)
184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.5
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
適合圧力範囲(MPa)
0.02〜0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材