AF11H-B 多量スチームトラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 寸法d1/2 注文コード52667056 品番AF11H-B
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は呼び径・寸法dなど7種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプフロート式 使用温度範囲(℃)160以下 寸法L(mm)285 接続方式JIS Rcねじ 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)137 流体温度(℃)160以下 寸法H3(mm)252 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.5以下 寸法d1/2 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする