ベン
ベンの バルブ
ベンの 空気抜弁
AF17N-FU 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【ユニオン継手】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667099
品番
AF17N-FU
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
適合圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
5〜100
付属品
ユニオン継手
材質(本体)
CAC406
種類
ユニオン継手付
使用流体
水・温水
機構
手動閉止ツマミ
流体温度(℃)
5〜100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材