呼び径(A)25
呼び径(B)1
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5〜80
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)、吸排気口:JIS Rc1/4ねじ(付属の吸排気継手の吸排気口はJIS Rc 3/8ねじとなります。)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)