呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35
材質要部:CAC406、SUS
質量(kg)9.3
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
種類汎用品
寸法L(mm)156
寸法H(mm)256
寸法A(mm)142
寸法G(mm)65
流体温度(℃)5〜60
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
取付姿勢垂直
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
流量調整範囲(L/min)(最小)水:2〜5、空気:5〜10m3/h
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
Cv値1