呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8
使用温度範囲(℃)184以下
質量(kg)7
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
種類手動ハンドル式
寸法L(mm)140
寸法H(mm)155
寸法d(mm)1/4
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
寸法G(mm)62
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
Cv値1
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)