呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
適合圧力範囲(MPa)1.0以下
使用温度範囲(℃)5〜60
質量(kg)4
材質(本体)FC
寸法H(mm)169
寸法d(mm)1・1/4
寸法A(mm)130
寸法C(mm)70
使用流体水・温水
流体温度(℃)5〜60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)適用:1.0以下