仮設トイレ用消臭剤 SANA CT-1

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード52668429 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

仮設トイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭し、アクアソープの香りでやさしくマスキングします。
洗浄タンクに水と希釈して投入するだけで、確かな消臭力・高持続性で不快臭をリセット。
200mlで洗浄タンク100Lに使用できます。500倍まで希釈可能です。

使用場所トイレ 用途仮設トイレの悪臭の消臭に。 成分消臭成分、界面活性剤、香料、色素 使用方法原液を500倍に希釈して使用してください。(洗浄タンク100Lに対して、200mLの割合です) 種別液体 内容量(L)1 アズワン品番64-5076-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25588107
2023-05-11
用途:
効果もしっかりで、仮設トイレに使ってます
株式会社快進工業 様 (建設業・工事業)

匂いの気になる季節にしっかり効果のある感想です
社員からも好評です

1人が参考にしています
対象商品:
52668429
2023-08-17
用途:
仮設トイレ
農・林・水産業

夏場の仮設トイレには必須アイテム。使って見て良かったです。

対象商品:
25588107
2021-10-25
用途:
仮設トイレに
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
25588107
2020-11-27
用途:
ポータブルトイレに
株式会社オールラッシュ 様 (サービス業)

キャンピングカーのポータブルトイレに使っています。以前使っていたものが匂いがきつかったのですが、これは不快な匂いではないです。

対象商品:
52668429
2020-10-14
用途:
簡易トイレの消臭
農・林・水産業

夏の暑い時でもあまり臭いが気にならなかったので大変良かったです。

2021-08-01
用途:
現場トイレ
建設業・工事業

会社で定期的に購入しています。
安定、安心の商品です

対象商品:
25588107
2020-10-12
用途:
現場仮設トイレに
建設業・工事業

リピートしていますが、価格は高いと思うが大量に使用しないので、結構使えます。ただ効果はどんなもんか良く分からない。

対象商品:
25588107
2019-12-05
用途:
会社のトイレ消臭
建設業・工事業

会社のボットン便所の消臭用に購入しました。使用して2ヶ月ほどですが消臭効果はハッキリ分かります。
特に大便の嫌な匂いは殆ど消えています。小便のアンモニア臭は残りますが、こまめな掃除だけで以前とは雲泥の差を感じています。コスパも良く定期購入ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする