材質ステンレス製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)71.3
WHMスペース普通型30A×8
基板寸法(mm)主幹400/分岐750×主幹320/分岐320
分岐スペース数ELB3P30A×8
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)
使用場所屋外用、露出形
ドア両扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)1330×900×200
主幹スペースMCB3P200A×1