無地スイーツパック/クリア

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52670188 品番 OB-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。

幅(mm)100 高さ(mm)155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×155×30 仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52670179
2024-10-25
用途:
焼き菓子の包装
卸売・小売業

パウンドケーキに使用していますがサイズ感もよく、価格も手頃です。

2人が参考にしています
対象商品:
52670136
2024-12-06
用途:
レモンケーキの包装
limoncello 様 (製造業)

ジャストサイズな上にしっかりしていて型崩れしないのが良い

2024-05-07
用途:
焼き菓子の包装

定番で作っているお菓子に大きさがピッタリで、使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
52670127
2023-10-04
用途:
クッキーの梱包用。
MONSTER 様 (サービス業)

ヘッズさんの商品なので、先ず間違いはないと思います。透明度も高く、使い勝手が良いサイズで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52670136
2023-12-02
用途:
クッキーのラッピング
製造業

安いのがありがたいので、使っています。
サイズのバリエーションが増えたら、嬉しいです。

対象商品:
52670118
2023-04-22
用途:
パウダー食品の小分け
飲食業

パウダー状の食品を小分けして保存しています。
温熱シールでしっかり閉じられるし、使う時も切れ目から開けてきれいに取り出せるので重宝しています。

対象商品:
52670163
2022-11-28
用途:
焼き菓子梱包
飲食業

高騰の最中、こちらの商品に替えましたが見た目が良くサイズ感もピッタリでした。
シーラーで留める際にコツが必要ですが、概ね問題なく使えてます。

対象商品:
52670118
2023-02-13
用途:
クッキーなどの梱包
TOKOTOKO 様 (製造業)

使いやすい大きさで助かります。
早い発送でした。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする