HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
レターワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
52671563
品番
LYT-PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじっても破れにくい、ダブルワイヤーのワイヤータイです。デザイン入りのカラフルなワイヤータイは、これだけで簡単にプチギフトを作れる便利アイテムです。
色
ピンク
仕様
片面デザイン ワイヤー入(両端)
材質
紙
長さ(m)
0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)
7×150
注意
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。