信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。
すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。