河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
チャンネルベース(基台) TZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全248種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52672043
品番
TZ3010-20
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
15.6
板厚(mm)
3.2
寸法(A×B×C)(mm)
300×1000×200
キャビネット寸法(mm)
1000×200
適合
屋内・屋外兼用