ペンタブレット グローブ 2本指 手袋 誤動作防止機能付 左利き・右利き両対応 洗濯可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード52672176 品番TB-GV4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット、ペンタブレットでのドローイングにおすすめ。誤操作を防止する2本指グローブです。
グローブの画面接触部分に非通電パッドがついています。タブレットで絵を描く際に指や掌を誤って感知して起こる、不要な線の描き込みなどの誤操作を防止します。
手汗などによる画面との摩擦を軽減し、スムーズで快適な描画が可能です。
生地のたるみや浮きが気になりにくい縫製ラインと、伸縮性のある生地でフィット感を高めています。
内側の縫い目はフラットでチクチクせず、肌当たりがソフトで快適な着け心地です。
汗や指紋による画面の汚れを軽減します。
左利き・右利きどちらでも使用可能です。
汚れても洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単で、繰り返し使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質ナイロン92%+ポリウレタン8% ブラック サイズL 対応【洗濯】○ 寸法(cm)手長:約17.0〜18.0、第4指長:約8.0〜8.5、第5指長:約6.0〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする