※商品画像

SK11-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52673549 SK11-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52673549 SK11-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52673549 SK11-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52673549

ツーバルブシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52673549 品番SK11-W-13
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。

用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm)取付:120〜220 適合場所浴室 ホース長さ(m)シャワー:1.6 使用地区一般地
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする