ワールド 現場用ミラー(カーブミラー) 48.6〜50Φ用取付金具付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52674854 品番 92600001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アクリル製の簡易型カーブミラーです。
安全に視界を確保!
現場搬入口等、死角がある箇所に最適!
取り付け簡単!
単管パイプ(Φ48.6〜Φ50)取付用金具が付属されています。
ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。

型式丸型 適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6〜50 寸法(Φmm)450 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ) 曲率半径R415 材質(本体・枠)PP
注意
※ミラー部の貼ってある保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用の製品ですので公道には設置不可となります。
※ミラー部分はアクリル製で多少の歪みが生じております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
私有地道路での視認性確保
建設業・工事業

φ600で安価なものを探していました。軽さは薄さと比例しているので、歪みが心配ならば鏡面には触らないこと。表面の保護シートは、枠カバーと一体化しているので、設置前に円周をカッターで切っておき、設置後に剥がしました。ここがマイナスポイントでした。裏面の取付金具も厚みがなく、心もとない感じです。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
駐車場出入口

見通しが悪い駐車場の角に設置したら、反対から来る車両が確認できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする