のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20枚) 注文コード 52675974 品番 SM300-JEM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。
使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。
本製品は屋内・屋外用です。
裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。
四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。
本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。

材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋内/屋外兼用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする