イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの テントシート
横幕クリア DX45 / DXA45用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52676297
品番
EZS45-24Y10
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外光を取り込める透明で明るい横幕。一面につき 1 枚必要で、価格は 1 枚分です。
仕様
連結ファスナー付
材質
ポリ塩化ビニール樹脂
色
透明(クリア)
タイプ
防炎性
取付方式
フレーム:クリップ
生地厚(mm)
0.3
幅(m)
4.5
高さ(m)
2.15
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません