曜日別特売
EZP25-24WH イージーアップテント オプション品DX25/DXA25/DR37-17用横幕(エコノミー) イージーアップ 52676315

イージーアップテント オプション品DX25/DXA25/DR37-17用横幕(エコノミー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
白(ホワイト)
内容量1枚注文コード52676315品番EZP25-24WH
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX25/DXA25/DR37-17短辺用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

材質ポリエチレン白(ホワイト)タイプ防水性取付方式フレーム:紐幅(m)2.5生地厚み:#3000高さ(m)1.96
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする