イージーアップテント ビスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52676410 品番DMJ29-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。
熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1〜2分)。
パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。
色々な場面でマルチに活躍します。
外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。
支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。
スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。
支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。
天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。
紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。
キャリーバック付きです。

用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 付属品キャリーバッグ、杭(15cm)×4本 質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7) 天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.9×2.9 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)20×20×130 材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99% 適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 収容人数約12
注意
※日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。オプションとして、風対策用のウエイトや横幕がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする