アトラスバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52682317 品番120E41L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。
また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。
優れた振動耐震性・高始動性能
鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。

質量(kg)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)402×172×228 バッテリー容量(Ah)88 公称容量(Ah)(5時間率)88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52682317 120E41L 62569985 120E41L-AT アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) 1式 18,980 税込20,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする