河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(mm)
920×420
注文コード
52682622
品番
HBX1050-14K
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
12.8
基板寸法(mm)
920×420
使用場所
屋内用、埋込形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ボデー1.6
取付基板
-
キャビネット寸法(mm)
1000×500×140