電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)1220×820 注文コード52683024 品番HBX1390-16K
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は基板寸法など218種類から選べます 他の種類を見る

ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット

材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)25.3 基板寸法(mm)1220×820 使用場所屋内用、埋込形 ドア両扉 キャビネット板厚(mm)ボデー1.6 取付基板- キャビネット寸法(mm)1300×900×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする