パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
上から中身が見えるワンプッシュキャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×90×100
注文コード
52683410
品番
HB-6788
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで蓋の開閉が簡単。手が入りやすく、中身の出し入れがしやすい広口設計。高気密性で風味を逃しません。
材質
本体・ふた:AS樹脂、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
350
質量(g)
91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×90×100