シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×55 注文コード52683480 品番HB-5048
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は容量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。

材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム 形状 容量(mL)430 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
結露対策

この容器にワークを入れてシリカゲルも一緒に入れて密閉し、塗装現場に持ち込む事で結露対策をしてみました。結果として結露対策が上手く行って、結露によるカブリ・ハジキ等の塗装不良がない良いものが製造出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする