曜日別特売
HB-5051 シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器 パール金属 52683507

シールドロック ステンレス製バルブ付保存容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×90注文コード52683507品番HB-5051
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。

材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム形状質量(g)318容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 結露対策

この容器にワークを入れてシリカゲルも一緒に入れて密閉し、塗装現場に持ち込む事で結露対策をしてみました。結果として結露対策が上手く行って、結露によるカブリ・ハジキ等の塗装不良がない良いものが製造出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする