パール金属
ストレージチョイス 積み重ね棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52683534
品番
HB-6718
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ちょっとしたスペースに置けるスリムタイプ。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
スリム
質量(g)
319
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×125×175