パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
韓味家 陶器製スンドゥブ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683726
品番
HC-80
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
本格韓国気分。スンドゥブなどのスープ料理を楽しめます。電子レンジOK
材質
陶器
容量(mL)
930
質量(g)
593
寸法(cm)
13
寸法(外径×高さ)(mm)
160×80