HC-91 韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン パール金属 52683830

HC-91 韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン パール金属 52683830
HC-91 韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン パール金属 52683830

韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1本注文コード52683830品番HC-91
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

本格韓国気分。ビビンバやスンドゥブを食べるのに便利。

材質ステンレス鋼長さ(mm)210形状ビビンバスプーン質量(g)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×50×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする