河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 仮設キャビネット
仮設キャビネット KAC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52685212
品番
KAC5240-20
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
運搬し易い軽量キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)150
材質
鉄板製
保護等級
IPX3
色
オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
質量(kg)
7.5
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
C-70(笹形ハンドル)
基板寸法(mm)
420×320
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
520×400×200