SS05/08-L21 シリコンチューブ 岩田製作所 52686044

※代表画像

SS05/08-L21 シリコンチューブ 岩田製作所 52686044
SS05/08-L21 シリコンチューブ 岩田製作所 52686044
SS05/08-L21 シリコンチューブ 岩田製作所 52686044

シリコンチューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(21m)
1本(21m)
1本(25m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(1m)
1本(10m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
寸法d(Φmm)5
寸法D(Φmm)8
内容量1本(21m)注文コード52686044品番SS05/08-L21
参考基準価格(税別)¥11,970販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(m)21寸法D(Φmm)8適合ねじM5寸法d(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 自作水槽の設備に
RAUM STUDIO

他では手に入らないサイズなので助かりました。
品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする