河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
チャンネルベース(基台) STZ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52686156
品番
STZ2010-20
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
14.4
寸法(A×B×C)(mm)
200×1000×200
キャビネット寸法(mm)
1000×200
適合
屋内・屋外兼用