※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルフラッシュJr.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #772マットライム 注文コード52689466 品番#772マットライム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高強度サーキットボードラウンドリップ・コンパクト4連ボディ・フラットサイドボディ形状・タングステンウエイト兼ラトル・エッグスナップ・トレブルマジック

用途誰にでも使いやすく「釣れる」ビッグベイト。 「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身に付けました。 ビッグレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」 その「釣れる」という性能を実感してください。 #772マットライム タイプフローティング 全長(cm)13 自重(g)33 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3 推奨タックルRod:ミディアム〜ヘビー6’6”〜7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14〜20lb. or フロロカーボン12〜20lb. 潜行レンジ(m)0.0〜0.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする