※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728 #716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728 #716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728 #716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728 #716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728 #716デイライトイワシ アベンジャー125F EverGreen INTERNATIONAL 52689728

アベンジャー125F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #716デイライトイワシ 注文コード52689728 品番#716デイライトイワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<傾斜ヘッド>流れの変化を敏感にとらえ、イレギュラーなアクションを自動的に引き起こします。 <重心移動システム>誰もがイージーにロングキャストできる重心移動システム。 <タングステンウエイト>全ウエイトにタングステンを使用。

用途引きつける「静」のアクションから、瞬間、食わせの「動」のアクションへ。 傾斜ヘッドで「流れ」をつかみ、スリムなボディが「流れ」にからむ、センシティヴ・リップレスミノー「アベンジャー125F」。このミノーの特徴は流れの変化を敏感にとらえイレギュラーなアクションを引き起こす「ストリーム・リアクション」にあります。 これはシーバスを引きつけるローリング主体のナチュラルな泳ぎから、流れの境目やヨレに差し掛けると自動的にバランスを崩しシーバスに捕食のタイミングを与えるというものです。シーバスの習性を巧みに利用した、究極の食わせの技を誰が使っても当たり前に再現できるところに、このミノーの真価が隠されています。 使い方のポイントはスローで丁寧なリトリーブ。流れの変化をアングラーに伝える感度の良さも抜群で、効率的に集中して流れの釣りを攻略することができます。 #716デイライトイワシ タイプフローティング 全長(cm)12.5 自重(g)14.5 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3 フックサイズフロント:#8・センター#8・リア:#8 潜行レンジ(m)0.1〜0.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする