ホーム盤用キャビネット HXK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52689744 品番 HXK51-12
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
有効深さ(mm)(ドア下)92、(ハンドル下)74 材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 質量(kg)7.2 基板寸法(mm)180×441 ドア片扉 キャビネット寸法(mm)330×510×115 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする