※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャワーブローズ ショーティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #208モリゾーピンク 注文コード52689956 品番#208モリゾーピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

<ボディデザイン>ファットテールボディは後部に集中したウエイトに適切な浮力を与えるデザイン。絶妙な浮き姿勢で、水絡みの良いボディは、わずかなロッドワークにビンビンに反応し、激しくアクションします。また、掛かりやすく、バレにくい、3フック(トリプルフックx3個)仕様。 <1ビルデザイン>内側は前方に強く押して継続的に泡をはらんだスピットを出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <2ウエイト兼ラトル>クラス最大級のタングステンボールをボディ最後部に設置。驚異の飛距離を約束します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、タングステンボールのゴトゴト重低音とスチールボールの高音質クラッカーサウンドがミックスされた「水に突き刺さる」ラトルサウンドは、広大なエリアの魚をよび寄せるアピール力を誇ります。 <3トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジック#6標準装備。 <4トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザー#6標準装備。

用途オリジナルの威力を継承する喰わせのショーティー。 デカバスキラーの名を欲しいままにしてきた驚異のペンシルベイト「シャワーブローズ」。その圧倒的な集魚パワーを、さらに多くの実戦下で投入したいというプロアングラーの必然的欲求から開発されたのが「シャワーブローズ・ショーティー」だ。 問答無用の水面サーチ能力とキャスタビリティー、クラス最強の「寄せ」と「飛び」性能はそのままに、あと一歩「喰わせる」為のボディサイズを徹底追求。オリジナルとのローテーションにより、幅広い状況に対応した戦略的なゲームが可能となった。 #208モリゾーピンク タイプフローティング 全長(cm)10.5 自重(g)16.3 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・センター:#4・リア#4 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアムヘビー6'0"〜7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン12〜16lb. or ナイロン12〜20lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする