※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェネラル110F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #768チャートヘッドクリア 注文コード52690069 品番#768チャートヘッドクリア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

<シャープエッジデザイン>ボディサイドのシャープなエッジラインはシルエットをスリムに見せるだけではなく、フラッシング効果を高め広範囲のターゲットにアピールします。 <エアロボディデザイン&重心移動システム>空気抵抗を極限まで抑えたエアロボディデザインと、大きめのタングステンウエイト1つに重心を集中させた重心移動システムによってクラス最高飛距離を実現。 <トリプルフック&スティンガーST-46>110mmのスリムボディにもかかわらず、トレブルフックえおトリプルセット。流れの中で掛けた場合でも高いフッキング率を誇ります。さらに、ビッグフィッシュ対応、スティンガーST-46を標準装備。

用途釣果こそ普遍の事実。これぞシーバススタンダードミノー。 スリムボディのスタンダードミノー「ジェネラル110F」。1つに絞った大粒重心移動タングステンウエイトは飛距離を稼いでくれるだけではなく、着水直後のアクションの素早い立ち上がりを実現します。 流れや波を飛び出さずにすり抜ける「スネークロールアクション」が特徴。流れの変化を巧みにとらえ、バランスを崩してシーバスのスイッチを入れる、ストリームフィールド最強ミノーに仕上りました。 河川の速い流れや、磯際の引き波、サーフのリップカレントでも安定して泳ぎ、デイゲーム、ナイトゲームに関係なく威力を発揮します。 #768チャートヘッドクリア タイプフローティング 全長(cm)11 自重(g)11 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア#3 フックサイズフロント:#6・センター:#6・リア:#6 潜行レンジ(m)0.3〜0.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする