河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
ブロードバンド・キャビネット HXFM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690444
品番
HXFM2230-06
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
質量(kg)
1
基板寸法(mm)
100×245
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
220×300×60