河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
ブロードバンド・キャビネット HXFM-P
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52690478
品番
HXFM2230-06P1C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最大3段収納で家庭内の情報機器をコンパクトに収納可能
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
質量(kg)
0.8
構造
取付基板1段
使用場所
屋内用、露出形/2口コンセント付
キャビネット寸法(mm)
220×300×60