ブロードバンド・キャビネット HXFM-P

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52690532 品番 HXFM2230-11P1C
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大3段収納で家庭内の情報機器をコンパクトに収納可能

材質プラスチック製 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 質量(kg)0.9 構造取付基板1段 使用場所屋内用、露出形/4口コンセント付 キャビネット寸法(mm)220×300×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする