河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パソキャビ・パソキューブ用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(N-3)
注文コード
52690697
品番
AGL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄板製
色
ブラック(N-3)
適合
EIAラックマウント取付用
質量(kg)
2
使用場所
屋内用
キャビネット板厚(mm)
2.3