※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ピッコロ ダイブシャロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#50ベイビーギル
注文コード
52690796
品番
#50ベイビーギル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドボディ・低重心固定ウエイト・リアネイルウエイト・幅広ラウンド形状オフセットワイドリップ・ヨコアイ・フック
用途
オカッパリ、ハイプレッシャー・シャローレイクで無敵の強さを発揮。激釣れスモールシャロークランク。
色
#50ベイビーギル
タイプ
フローティング
全長(cm)
4
自重(g)
6.4
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント:#8・リア:#8
推奨タックル
Rod:ライト〜ミディアム6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:8〜16lb.
潜行レンジ(m)
0.7〜1.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。