#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146
#281シークレットギル リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52691146

リトルマックス ヘビーウエイトチューンモデル 3/4oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#281シークレットギル注文コード52691146品番#281シークレットギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ

用途前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。#281シークレットギル全長(cm)5.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12~20lb. or ナイロン12~20lb.自重(oz)3/4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする