曜日別特売
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627
#376フラッシングワカサギ メタルマスター 14g EverGreen INTERNATIONAL 52691627

メタルマスター 14g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#376フラッシングワカサギ注文コード52691627品番#376フラッシングワカサギ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。#376フラッシングワカサギ自重(g)14リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8フックサイズ#1推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:10~14lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする